ハリーゲージBOX クラックモデル

ハリーゲージBOX クラックモデル - 土牛
(1件のレビュー)

コンクリートのクラックの深さを測ります。針を差し込み、目盛を読み測定します。
ロック機能調整ねじを締めることで、一定の長さで固定できますので決められた深さのチェックなどに便利に検査できます。

仕様ロック機能付全長(mm)10材質(本体)ABS樹脂質量(g)45測定範囲(mm)0~50針径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399997-
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63399997
2020-11-08
用途: コンクリートのクラックの深さ確認
TR設計建設業・工事業

使用に関しては問題はありません。但し、針の径がもう少し細い物もあれば、一番良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする