山本光学
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル
(1件のレビュー)
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途
研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様
紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可
レンズ材
外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット
質量(g)
191
ベルト
クイックベルト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
212×88×85(ベルト除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
シリコーン
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63401336
SS-7000CL クイックベルト BLK
ブラック
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
63401345
SS-7000CL クイックベルト ORG
オレンジ
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
63401354
SS-7000CL クイックベルト WHT
ホワイト
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
クラリテックスコートSS 7000CL
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった