曜日別特売

DL205シリーズ 入力モジュール

DL205シリーズ 入力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 入力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 入力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力点数
コモン接続(点)
定格入力電圧(V)
入力電圧範囲(V)
ピーク電圧(V)
入力インピーダンス(Ω)
入力電流(mA)
応答時間
端子種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535573D2-08ND38(シンク/ソース)8点2コモン×1DC12~24DC10.2~26.4DC26.42.7k4.0(DC12V)、8.5(DC24V)オフ→オン:1~8ms、オン→オフ:1~8ms着脱式10P端子台65
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
64535652D2-16ND3-116(シンク/ソース)8点1コモン×1(コモン間は独立)DC24DC20~28DC30(10mA)4.7k5(DC24V)オフ→オン:3~9ms、オン→オフ:3~9msコネクタ式(Dsub25ピン)60
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64535677D2-16ND3-216(シンク/ソース)8点1コモン×2(コモン間は独立)DC24DC20~28DC30(10mA)4.7k5(DC24V)オフ→オン:3~9ms、オン→オフ:3~9ms着脱式19P端子台70
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする