DL205シリーズ 出力モジュール

DL205シリーズ 出力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 出力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 出力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 出力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 出力モジュール - ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
端子種別
出力電圧(V)
応答時間
漏れ電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535582D2-08TD165着脱式10P端子台DC10.2~26.4オフ→オン:1ms、オン→オフ:1ms最大0.1(DC40V)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64535598D2-08TR110着脱式10P端子台DC5~30/AC5~240オフ→オン:12ms、オン→オフ:10ms最大0.1(DC265V)
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
64535634D2-12TR130着脱式14P端子台DC5~30/AC5~240オフ→オン:10ms、オン→オフ:10ms最大0.1(DC265V)
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
64535695D2-16TD1-165コネクタ(Dsub25ピン)DC10.2~26.4オフ→オン:0.5ms、オン→オフ:0.5ms最大0.1(DC30V)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64535713D2-16TD1-260着脱式19P端子台DC10.2~26.4オフ→オン:0.5ms、オン→オフ:0.5ms最大0.1(DC30V)
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする