草焼きバーナーCBちょろ焼きくん

草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん - 新富士バーナー
(38件のレビュー)

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。

用途
園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65004607KB-110
4,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65004607
2025-07-04
用途: 庭のマダニ駆除の為に使用
サービス業

問題なく火も付きました。
枯れ草では無いので、一度には燃やすことはできませんが満足です。

対象商品 : 65004607
2024-06-14
用途: 雑草対策
卸売・小売業

値段を考えると費用対効果は十分。家庭菜園や家の敷地内なら必要十分な威力です。
灯油式と迷いましたが、カセットガス式で大正解でした。
小型のバーナーとはいえ火が出るものには違いなく、ご近所への臭気の迷惑や火災の原因になりうることもゼロとは言えません。炎がバッと上がるような高火力なものは恐ろしいです。これは使用していて思いました。
乾いた雑草なら一瞬で炭になります。ただし薄く敷き広げないと下の方までは焼けません。
スポット的に燃やしていく感じですので広い畑や駐車場などは役不足と感じるでしょう。
改善点としてはオフスイッチがないこと、着火がしにくい(ライター必須)。
安いのでまあ許容範囲です。

2024-06-12
用途: 菜園の雑草処理
卸売・小売業

想像以上に火力があり、枯れ草なら一気に燃えるので注意が必要。
灯油タイプと迷ったのですが手軽さという点ではカセットガスで大正解でした。
不満な点は着火がスムーズでない(何度かカチカチしないと点火しない)、オフスイッチがなく、ツマミを右に回して止めないと消えない点。緊急時に不安です。
しかし費用対効果を考えれば、安全面と周りへの配慮をちゃんとやればとてもよい商品です。

対象商品 : 65004607
2024-08-08
用途: 雑草の処理とBBQに便利です。

枯れた雑草を焼いています。火力は強くありませんがノズルが長いので中腰より楽です。火力はもう少し強くても良いのですがガスの消費が少ないことを考えるとバランスは良いと思います。BBQでも使用しましたが、炭の着火に重宝しました。

対象商品 : 65004607
2022-06-26
用途: 雑草の駆除のため
医療・福祉・介護関連業

操作は簡単で重くなく簡単に使えます長さも(私には)ちょうど良く、しゃがまずにすむので体に優しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 65004607
2022-08-03
用途: 除草用に使用
建設業・工事業

屋外で使用して時に 着火しているか判断しにくい。
草焼きには 作業しやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 65004607
2022-02-03
用途: 炭の点火
金融・保険業

集めた落ち葉の焼却に大助かりですが 炭の点火にも大変重宝しています
トーチバーナーでは届かないところでもラクラクです

2が参考にしています
対象商品 : 65004607
2021-10-04
用途: 枯草の消去、花火の転嫁など
農・林・水産業

軽く使いかっていいです。ただボンベの着脱がむつかしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする