ミヤコ
MKソルダーゲートバルブ
一般住宅の給水給湯用、ソーラー用のバルブです。銅管用。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質(本体)
青銅
バルブ種類
ゲートバルブ
材質(ステム)
黄銅
内容量
1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※施工時の加熱に注意してください。
※ろう付作業の前には必ずバルブを全開状態にしてください。
※作業後は冷却する前に余分なハンダを取り除いてください。
※ご使用の前に増し締めをしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65818052
CMG125#GN
グリーン
15.88
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65818068
CMG125#GN
グリーン
22.22
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65818077
CMG125#GN
グリーン
28.58
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65818086
CMG125#R
レッド
15.88
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65818095
CMG125#R
レッド
22.22
¥
5,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65818104
CMG125#R
レッド
28.58
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材