二重フタ共栓

二重フタ共栓 - ミヤコ

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。

材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32内容量1個
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65835254M249W10012593100107
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835263M249W6583636771
14,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65835272M249W7596717783
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする