ミヤコ
ステンレス化粧ビス
器具・金具を固定するビスです。
用途
TOTO用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
内容量
1個
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65843855
M83S
Hグリーン
5.8×50
¥
360
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843864
M83S
Hブラウン
5.8×50
¥
360
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843898
M83S
Pピンク
5.8×50
¥
360
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843907
M83S
Sブルー
5.8×50
¥
360
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843934
M83S
Hグリーン
6.2×63
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843943
M83S
Hブラウン
6.2×63
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843952
M83S
Hベージュ
6.2×63
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843968
M83S
Pアイボリー
6.2×63
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843977
M83S
Pピンク
6.2×63
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843986
M83S
Sブルー
6.2×63
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843995
M83S
ホワイト
6.2×63
¥
440
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65843873
M83S
Hベージュ
5.8×50
¥
360
取扱い終了
返品不可
65843882
M83S
Pアイボリー
5.8×50
¥
360
取扱い終了
返品不可
65843916
M83S
ホワイト
5.8×50
¥
360
取扱い終了
返品不可
65843925
M83S
ホワイト
6.2×100
¥
240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください