曜日別特売

ステンレス化粧ビス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法・色が15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法
6.2×63
色
Pアイボリー
注文コード
65843968
品番
M83S
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

器具・金具を固定するビスです。

用途
TOTO用
色
Pアイボリー
寸法
6.2×63
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする