ミヤコ
ステンレス化粧ビス
M83S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法
5.8×50
色
Pピンク
注文コード
65843898
品番
M83S
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
器具・金具を固定するビスです。
用途
TOTO用
色
Pピンク
寸法
5.8×50
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
注意
※カラー化粧頭は、TOTO色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。