ミヤコ
MKゲートバルブ 緑ハンドル
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18
バルブ種類
ゲートバルブ
色
グリーン
内容量
1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※ご使用の前に増し締めをしてください。
※不凍液には使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65850645
MG125#GN
1/2
42
77
54
¥
3,140
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850654
MG125#GN
1-1/2
63
130
75
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850663
MG125#GN
1-1/4
60
119
75
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850672
MG125#GN
1
50
119
61
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850688
MG125#GN
2-1/2
89
186
101
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850697
MG125#GN
2
72
157
81
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850706
MG125#GN
3/4
47
89
54
¥
4,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850715
MG125#GN
3
101
220
132
¥
48,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材