MKゲートバルブ 赤ハンドル

MKゲートバルブ 赤ハンドル - ミヤコMKゲートバルブ 赤ハンドル - ミヤコMKゲートバルブ 赤ハンドル - ミヤコ

一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。

材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18バルブ種類ゲートバルブレッド内容量1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※ご使用の前に増し締めをしてください。
※不凍液には使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65850724MG125#R1/2427754
3,140
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850733MG125#R1-1/26313075
9,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850742MG125#R1-1/46011975
8,100
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850758MG125#R15011961
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850767MG125#R2-1/289186101
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850776MG125#R27215781
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850785MG125#R3/4478954
4,120
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65850794MG125#R3101220132
48,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする