ミヤコ
MKボールバルブ
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のボールバルブです。
材質(本体)
黄銅
バルブ種類
ボールバルブ
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
内容量
1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65856692
MT400
1
130
55
79
20
¥
8,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856708
MT400
1/2
100
45
65
10
¥
4,720
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856735
MT400
2
150
75
109
40
¥
23,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856744
MT400
3/4
100
48
68
15
¥
6,120
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
65856717
MT400
1-1/2
130
65
96
32
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65856726
MT400
1-1/4
130
59
86
25
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材