ミヤコ
ストレート型(メス×メス)
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。
管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65856832
MV100FF
1/2×1/2
54
39
Rc1/2
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856848
MV100FF
1/4×1/4
46
38
Rc1/4
¥
5,100
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856857
MV100FF
1/8×1/8
44
37
Rc1/8
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856866
MV100FF
3/8×3/8
54
39
Rc3/8
¥
8,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材