ストレート型(メス×オス)

ストレート型(メス×オス) - ミヤコ

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。
管、管継手、器具などとの取付が可能です。

材質(本体)黄銅内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d2(Rc)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856875MV100MF1/2×1/260401/2Rc1/2
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856884MV100MF1/4×1/449401/4Rc1/4
5,100
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856893MV100MF1/8×1/844381/8Rc1/8
4,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856902MV100MF3/8×3/855403/8Rc3/8
8,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする