ソロバン玉入 ストレート型(片口)

ソロバン玉入 ストレート型(片口) - ミヤコ

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
管、管継手、器具などと銅パイプ・ホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856918MV100RS10×1/4664010.2
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856927MV100RS10×3/8624010.2
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856936MV100RS12.7×1/2754312.9
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856945MV100RS12×1/2754312.2
10,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856954MV100RS6.35×1/455386.55
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856963MV100RS6.35×1/8553386.55
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856972MV100RS6×1/455386.2
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856988MV100RS6×1/855386.2
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856997MV100RS8×1/457388.2
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857006MV100RS8×1/857388.2
4,100
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857015MV100RS8×3/858408.2
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857024MV100RS9.52×1/466409.7
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857033MV100RS9.52×3/862409.7
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする