ソロバン玉入 ストレート型(両口)

ソロバン玉入 ストレート型(両口) - ミヤコ

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブ。
両側とも銅パイプ、ホースとの接続用です。

材質(本体)黄銅内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65857042MV100RW10×10734010.2
6,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857058MV100RW12.7×12.7854312.9
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857067MV100RW12×12854312.2
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857076MV100RW6.35×6.3560386.55
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857085MV100RW6×660386.2
4,600
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857094MV100RW8×868388.2
4,700
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857103MV100RW9.52×9.5273409.7
6,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする