ミヤコ
アングル型(メス×オス)
水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。
管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d2(Rc)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65857198
MV101MF
1/2×1/2
34
75
1/2
R1/2
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857207
MV101MF
1/4×1/4
25
66
1/4
R1/4
¥
5,100
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857216
MV101MF
1/8×1/8
16
59
1/8
R1/8
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65857225
MV101MF
3/8×3/8
28
68
3/8
R3/8
¥
8,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材