パン用フレキ 受口×パイプ同径

パン用フレキ 受口×パイプ同径 - ミヤコ

ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。

材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用内容量1個
注意
※引っ張り・縮み施工はしないでください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※本製品は排水用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65858205PF-504250
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858214PF-504300
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858223PF-504350
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858232PF-504400
4,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする