逆止弁付ボールバルブ アングル型

逆止弁付ボールバルブ アングル型 - ミヤコ

逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
アングル型で、コンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。

最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※流水方向に注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65859395S2GBL134882
3,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859404S2GBL13×204282
4,380
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859413S2GBL204283
4,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859422S2GBL20×134883
4,380
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする