逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット

逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット - ミヤコ逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット - ミヤコ

逆止弁内蔵型ボールバルブです。
給湯器一次側配管に最適。
(日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。
着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。
首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。

材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9内容量1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※流水方向に注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65859474S2GBLNK135482
4,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859483S2GBLNK13×205582
5,200
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859492S2GBLNK205583
4,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65859508S2GBLNK20×135483
5,200
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする