ミヤコ
ボールバルブ(片ナット)
回転ナット式で接続が容易に行えます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)
60まで
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0.98
寸法
13
材質(パッキン)
EPDM
内容量
1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861495
S2VSFM
¥
3,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材