ボールバルブ 片ナット

ボールバルブ 片ナット - ミヤコボールバルブ 片ナット - ミヤコボールバルブ 片ナット - ミヤコボールバルブ 片ナット - ミヤコボールバルブ 片ナット - ミヤコボールバルブ 片ナット - ミヤコ

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易にできます。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。

材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95バルブ種類ボールバルブ最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)ノンアスベスト内容量1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法
寸法d1
寸法d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861504S2VSKNP495113R1/2G1/2
3,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
65861513S2VSKNP494813GG1/2G1/2
3,040
2,398
2,638(税込)
当日出荷
65861522S2VSKNP505813R×20GR1/2G3/4
3,480
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
65861538S2VSKNP505920R3/4G3/4
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65861547S2VSKNP505920GG3/4G3/4
3,960
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
65861556S2VSKNP505720R×13GR3/4G1/2
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする