ミヤコ
ボールバルブ 片ナット
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
材質(パッキン)
ノンアスベスト
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d1
寸法d2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861565
S2VSMK
13
51
49
Rc1/2
G1/2
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861574
S2VSMK
13RC×20G
53
49
Rc1/2
G3/4
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861583
S2VSMK
20
61
50
Rc3/4
G3/4
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861592
S2VSMK
20RC×13G
59
50
Rc3/4
G1/2
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材