ボールバルブ

ボールバルブ - ミヤコボールバルブ - ミヤコ

着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。

最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95バルブ種類ボールバルブ内容量1個
注意
※全開、全閉でご使用ください。
※弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d1
寸法d2
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65861714S2VSP135349R1/2G1/2
2,4001,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861723S2VSP13G5049G1/2G1/2
2,7001,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り4点です
65861732S2VSP13R5749R1/2R1/2
2,6001,798
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861748S2VSP13R×20G6050R1/2G3/4
2,9001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861757S2VSP206150R3/4G3/4
2,8001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861766S2VSP20G6150G3/4G3/4
3,1002,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861775S2VSP20R6550R3/4R3/4
3,1002,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
65861784S2VSP20R×13G6050R3/4G1/2
3,1002,198
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする