ミヤコ
洗濯機パン用エルボセット
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質
インシュロックタイ:ナイロン66
材質(本体)
TPE
内径(Φmm)
32
外径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※他の排水トラップには使用できませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65868678
Z44P-ES
ホワイト
¥
1,420
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65868696
Z44PX-ES
スーパーホワイト
¥
1,420
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください