曜日別特売
モノタロウ

マグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型

マグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 - モノタロウマグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 - モノタロウマグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 - モノタロウマグネットロール 異方性 白色マットタイプ 強力薄型 - モノタロウ
(9件のレビュー)

異方性マグネットシートなので、薄くてもしっかり張り付く!
軽量なので加工がしやすい、ロールタイプの異方性マグネットシートです。
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
アイディアしだいで幅広く活用できます。

特性強力白つやなし(マットタイプ)長さ(m)10仕様異方性マグネットテープ幅(mm)100テープ厚さ(mm)0.4厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.4×0.1×10材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット内容量1巻
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65494957-
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力薄型マグネットロール(異方性・白色マットタイプ).
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 看板の作成

工事看板に貼り付けます。
雨風に飛ばされない強度が有って助かります

対象商品 : 65494957
2021-10-17
用途: 道路工事に使っている
その他業種

届くのも早いし、磁気がしっかりしているのでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65494957
2021-06-21
用途: 看板にはる
有限会社髙村石材卸売・小売業

切れやすいので、加工しやすく、くっつきも良いので使いやすいです。

対象商品 : 65494957
2020-02-28
用途: 黒板、看板への文字・文面の貼り付け
株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング

サイズ・接着力も適度で、使いやすい。
コストパフォーマンスが高い。

対象商品 : 65494957
2022-10-24
用途: 車両の社名表示等

トラックなど車両の社名表示に使っています。走行中に剥がれて飛ばされていくなどのような問題はドライバーさんからの苦情は出ていません。劣化したら交換するなど継続購入しています。

対象商品 : 65494957
2017-11-01
用途: 塗装作業のマスキング
製造業

厚さも手ごろで、加工もし易かったです。
使い心地は良好

対象商品 : 65494957
2020-08-31
用途: ホワイトボードに使用しています
高橋エンジニアリング電気・ガス・熱供給・水道業

現場作業で鉄筋にもクリアシートが着くとおもったのですが磁石が弱いのでA3のクリアシートは落ちてしまう

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品 : 65494957
2018-09-06
用途: フィルター留め具として
株式会社メイユ

強力???これが?!といった所です。ホワイトボードなどにちょっとした札等に使うにはいいかも。「強力」と付けないでほしい。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする