涼風暖房機 壁面タイプ

涼風暖房機 壁面タイプ - 高須産業涼風暖房機 壁面タイプ - 高須産業
(5件のレビュー)

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。

用途脱衣室・トイレ・小部屋用タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ適合1.5坪以下消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15電源AC100V(50/60Hz)・12A本体質量(kg)約3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130騒音値(dB)(強)46、(弱)33ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W)電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー内容量1台
注意
※人感オート運転時、1時間以上連続で運転し続けないようになっております。
※タイマー運転時、連続運転は設定できません。
※冷房機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65510183SDG-1200GSM
80,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65510183
2023-01-07
用途: 脱衣室でのヒートショック防止に使用
有限会社松岡電気設備建設業・工事業

センサーにより、早い時間で温まるので、非常にいいと思います。

対象商品 : 65510183
2020-12-22
用途: 脱衣所

購入設置した所グラファイトの強弱の強が効かなく電話したら早急の対応で交換して貰いました。受取り後設置作動状態も良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 65510183
2019-12-14
用途: 風呂場の脱衣所に使用
有限会社小林商会

音の割に風が弱い、風が出る隙間を広げましたがまだ不足気味

1が参考にしています
対象商品 : 65510183
2018-10-20
用途: 脱衣・洗面所の暖房で使用
その他業種

壁への取り付けは思っていた以上に楽にでき満足してます。
温風の吹き出し量も思っていた以上にあり小部屋なので早く室内が暖まり満足してます。
リモコン操作も思っていた以上にわかりやすく簡単に操作できるのがうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65510183
2017-12-22
用途: 脱衣場で使用
株式会社わたなべ製造業

立ち上がりが速く、弱の弱でじゅうぶん使用出来ます。人感センサーで管理も楽です!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする