PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ - MTR
ねじおねじタイプPR-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(インサート)銅合金材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法O(Φmm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809713PR3E3(H7)12(±0.5)27(±0.5)4.50(±0.13)15(±0.7)5.27.94M3×0.5(JIS2級)6(0/-0.13)
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
65809722PR5E5(H7)16(±0.5)33(±0.5)6.00(±0.13)20(±0.7)7.711.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809738PR6E6(H7)18(±0.5)36(±0.5)6.75(±0.13)22(±0.7)9.012.7M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809747PR8E8(H7)22(±0.5)42(±0.5)9.00(±0.13)25(±0.7)10.415.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65809756PR12E12(H7)30(±0.5)54(±0.5)12.00(±0.13)33(±0.7)15.422.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809765PR14E14(H7)34(±0.5)60(±0.5)13.50(±0.13)36(±0.7)16.925.4M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809774PR16E16(H7)38(±0.5)66(±0.5)15.00(±0.13)40(±0.7)19.428.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809783PR18E18(H7)42(±0.5)72(±0.5)16.50(±0.13)44(±0.7)21.931.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809792PRL6E6(H7)18(±0.5)36(±0.5)6.75(±0.13)22(±0.7)9.012.7M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809808PRL8E8(H7)22(±0.5)42(±0.5)9.00(±0.13)25(±0.7)10.415.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809817PRL10E10(H7)26(±0.5)48(±0.5)10.50(±0.13)29(±0.7)12.919.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809826PRL12E12(H7)30(±0.5)54(±0.5)12.00(±0.13)33(±0.7)15.422.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809835PRL14E14(H7)34(±0.5)60(±0.5)13.50(±0.13)36(±0.7)16.925.4M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809844PRL16E16(H7)38(±0.5)66(±0.5)15.00(±0.13)40(±0.7)19.428.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809853PRL18E18(H7)42(±0.5)72(±0.5)16.50(±0.13)44(±0.7)21.931.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809862PRL20E20(H7)46(±0.5)78(±0.5)18.00(±0.13)47(±0.7)24.434.92M20×1.5(JIS2級)25(0/-0.13)
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810377PR10E10(H7)26(±0.5)48(±0.5)10.50(±0.13)29(±0.7)12.919.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810404PRL4E4(H7)14±0.530±0.55.25±0.1317±0.76.59.52M4×0.7(JIS2級)7(0/-0.13)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809878PRL22E22(H7)50(±0.5)84(±0.5)20.00(±0.13)51(±0.7)25.838.1M22×1.5(JIS2級)28(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810386PR20E20(H7)46(±0.5)78(±0.5)18.00(±0.13)47(±0.7)24.434.92M20×1.5(JIS2級)25(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810395PRL3E3(H7)12(±0.5)27(±0.5)4.50(±0.13)15(±0.7)5.27.94M3×0.5(JIS2級)6(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする