曜日別特売

PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ - MTRPR ロッドエンド(4ピース型) めねじ - MTR
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65809887PR33(H7)3.0(+0.2/-0.7)12(±0.5)21(±0.5)4.50(±0.13)10(±0.7)6.5(±0.5)5.28.0(±0.5)7(±0.25)7.94M3×0.5(JIS2級)6(0/-0.13)
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809896PR44(H7)4.0(+0.2/-0.7)14(±0.5)24(±0.5)5.25(±0.13)12(±0.7)8.0(±0.5)6.59.5(±0.5)8(±0.25)9.52M4×0.7(JIS2級)7(0/-0.13)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809905PR55(H7)4.0(+0.2/-0.7)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.13)14(±0.7)9.0(±0.5)7.711.0(±0.5)9(±0.25)11.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
65809914PR66(H7)5.0(+0.2/-0.7)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.13)14(±0.7)10.0(±0.5)9.013.0(±0.5)11(±0.25)12.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809923PR88(H7)5.0(+0.2/-0.7)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.13)17(±0.7)12.5(±0.5)10.416.0(±0.5)14(±0.25)15.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809932PR1010(H7)6.5(+0.2/-0.7)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.13)21(±0.7)15.0(±0.5)12.919.0(±0.5)17(±0.25)19.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809948PR1212(H7)6.5(+0.2/-0.7)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.13)24(±0.7)17.5(±0.5)15.422.0(±0.5)19(±0.25)22.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809957PR1414(H7)8.0(+0.2/-0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.13)27(±0.7)20.0(±0.5)16.925.0(±0.5)22(±0.25)25.40M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809966PR1616(H7)8.0(+0.2/-0.7)38(±0.5)64(±0.5)15.00(±0.13)33(±0.7)22.0(±0.5)19.427.0(±0.5)22(±0.25)28.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809975PR1818(H7)10.0(+0.2/-0.7)42(±0.5)71(±0.5)16.50(±0.13)36(±0.7)25.0(±0.5)21.931.0(±0.5)27(±0.25)31.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809984PRL44(H7)4.0(+0.2/-0.7)14(±0.5)24(±0.5)5.25(±0.13)12(±0.7)8.0(±0.5)6.59.5(±0.5)8(±0.25)9.52M4×0.7(JIS2級)7(0/-0.13)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65809993PRL55(H7)4.0(+0.2/-0.7)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.13)14(±0.7)9.0(±0.5)7.711.0(±0.5)9(±0.25)11.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810002PRL66(H7)5.0(+0.2/-0.7)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.13)14(±0.7)10.0(±0.5)9.013.0(±0.5)11(±0.25)12.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810018PRL88(H7)5.0(+0.2/-0.7)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.13)17(±0.7)12.5(±0.5)10.416.0(±0.5)14(±0.25)15.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810027PRL1010(H7)6.5(+0.2/-0.7)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.13)21(±0.7)15.0(±0.5)12.919.0(±0.5)17(±0.25)19.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810036PRL1212(H7)6.5(+0.2/-0.7)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.13)24(±0.7)17.5(±0.5)15.422.0(±0.5)19(±0.25)22.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810045PRL1414(H7)8.0(+0.2/-0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.13)27(±0.7)20.0(±0.5)16.925.0(±0.5)22(±0.25)25.40M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810054PRL1616(H7)8.0(+0.2/-0.7)38(±0.5)64(±0.5)15.00(±0.13)33(±0.7)22.0(±0.5)19.427.0(±0.5)22(±0.25)28.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810063PRL1818(H7)10.0(+0.2/-0.7)42(±0.5)71(±0.5)16.50(±0.13)36(±0.7)25.0(±0.5)21.931.0(±0.5)27(±0.25)31.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810072PRL2020(H7)10.0(+0.2/-0.7)46(±0.5)77(±0.5)18.00(±0.13)40(±0.7)27.5(±0.5)24.434.0(±0.5)30(±0.25)34.92M20×1.5(JIS2級)25(0/-0.13)
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810088PRL2222(H7)12.0(+0.2/-0.7)50(±0.5)84(±0.5)20.00(±0.13)43(±0.7)30.0(±0.5)25.837.0(±0.5)32(±0.25)38.10M22×1.5(JIS2級)28(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする