RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ - MTRRBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ - MTR
(6件のレビュー)
ねじおねじ材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)タイプRBM-E材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法O(Φmm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65810106RBM6E6(H7)18(±0.5)36(±0.5)6.75(±0.13)22(±0.7)9.012.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
オープン
869
956(税込)
当日出荷
65810115RBM8E8(H7)22(±0.5)42(±0.5)9.00(±0.13)25(±0.7)10.415.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
65810124RBM10E10(H7)26(±0.5)48(±0.5)10.50(±0.13)29(±0.7)12.919.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65810133RBM12E12(H7)30(±0.5)54(±0.5)12.00(±0.13)33(±0.7)15.422.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65810158RBM16E16(H7)38(±0.5)66(±0.5)15.00(±0.13)40(±0.7)19.428.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810176RBML6E6(H7)18(±0.5)36(±0.5)6.75(±0.13)22(±0.7)9.012.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810185RBML8E8(H7)22(±0.5)42(±0.5)9.00(±0.13)25(±0.7)10.415.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810194RBML10E10(H7)26(±0.5)48(±0.5)10.50(±0.13)29(±0.7)12.919.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
65810203RBML12E12(H7)30(±0.5)54(±0.5)12.00(±0.13)33(±0.7)15.422.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65810097RBM5E5(H7)16(±0.5)33(±0.5)6.00(±0.13)20(±0.7)7.711.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810142RBM14E14(H7)34(±0.5)60(±0.5)13.50(±0.13)36(±0.7)16.925.40M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
返品不可
65810167RBML5E5(H7)16(±0.5)33(±0.5)6.00(±0.13)20(±0.7)7.711.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810212RBML14E14(H7)34(±0.5)60(±0.5)13.50(±0.13)36(±0.7)16.925.40M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810483RBM18E18(H7)42(±0.5)72(±0.5)16.50(±0.13)44(±0.7)21.931.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810492RBML16E16(H7)38(±0.5)66(±0.5)15.00(±0.13)40(±0.7)19.428.58M16×2.0(JIS2級)21(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810508RBML18E18(H7)42(±0.5)72(±0.5)16.50(±0.13)44(±0.7)21.931.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
65810517RBML20E20(H7)46(±0.5)78(±0.5)18.00(±0.13)47(±0.7)24.434.92M20×1.5(JIS2級)25(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 車両用スタビライザーリンクの補修用に

調整式スタビライザーリンクのロッドエンドベアリングがヘタってしまったために購入。スタビリンクメーカーに問い合わせましたが使用部品部番について回答が得られなかったので自力で探しました。おそらく同じものです。

4が参考にしています
対象商品 : 65810133
2023-12-23
用途: 砂浜用カーゴ作り

砂浜用カーゴ作りの自転車の後部のクイックジョイントに使用しました。

対象商品 : 65810115
2023-02-28
用途: マニュアルトランスミッションのシフトリンケージに使用

リピートです。マニュアルトランスミッションのシフトリンケージに使用。製品に全く問題ありませんが、NMB製を復活させてほしい。

対象商品 : 65810106
2022-06-02
用途: エンデューロオートバイメンテ

リアブレーキリンクに。錆で動かなくなっていたので交換。ネジ長さだけ短くカットして元のに合わせて使用。満足

1が参考にしています
対象商品 : 65810133
2022-03-13
用途: 組立
製造業

いつも使っているので特に問題無し。
また必要になったら購入します。

対象商品 : 65810194
2020-11-19
用途: バイクの車高調整に
自動車・二輪車・自転車関連業

高負荷が掛かってもしっかり動いてくれます。作りもいいと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする