曜日別特売

RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ

RBM ロッドエンド(モールド型) めねじ - MTRRBM ロッドエンド(モールド型) めねじ - MTR
(1件のレビュー)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法SΦDB(mm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65810237RBM66(H7)5.0(+0.2/-0.7)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.13)14(±0.7)10.0(±0.5)9.013(±0.5)11(±0.25)12.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)-
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810246RBM88(H7)5.0(+0.2/-0.7)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.13)17(±0.7)12.5(±0.5)10.416(±0.5)14(±0.25)15.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)-
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
65810255RBM1010(H7)6.5(+0.2/-0.7)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.13)21(±0.7)15.0(±0.5)12.919(±0.5)17(±0.25)19.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65810264RBM1212(H7)6.5(+0.2/-0.7)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.13)24(±0.7)17.5(±0.5)15.422(±0.5)19(±0.25)22.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65810273RBM1414(H7)8.0(+0.2/-0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.13)27(±0.7)20.0(±0.5)16.925(±0.5)22(±0.25)25.40M14×2.0(JIS2級)19(0/-0.13)-
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810282RBM1818(H7)10.0(+0.2/-0.7)42(±0.5)71(±0.5)16.50(±0.13)36(±0.7)25.0(±0.5)21.931(±0.5)27(±0.25)31.75M18×1.5(JIS2級)23(0/-0.13)-
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
65810316RBML66(H7)5.0(+0.2/-0.7)18(±0.5)30(±0.5)6.75(±0.13)14(±0.7)10.0(±0.5)9.013(±0.5)11(±0.25)12.70M6×1.0(JIS2級)9(0/-0.13)-
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810334RBML1010(H7)6.5(+0.2/-0.7)26(±0.5)43(±0.5)10.50(±0.13)21(±0.7)15.0(±0.5)12.919(±0.5)17(±0.25)19.05M10×1.5(JIS2級)14(0/-0.13)-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810343RBML1212(H7)6.5(+0.2/-0.7)30(±0.5)50(±0.5)12.00(±0.13)24(±0.7)17.5(±0.5)15.422(±0.5)19(±0.25)22.22M12×1.75(JIS2級)16(0/-0.13)-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810413RBM1616(H7)8.0(+0.2/-0.7)38(±0.5)66(±0.5)15.00(±0.13)40(±0.7)22.0(±0.5)-27(±0.5)22(±0.25)-M16×2.021(0/-0.13)めねじ
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810447RBML1616(H7)8.0(+0.2/-0.7)38(±0.5)66(±0.5)15.00(±0.13)40(±0.7)22.0(±0.5)-27(±0.5)22(±0.25)-M16×2.021(0/-0.13)めねじ
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810228RBM55(H7)4.0(+0.2/-0.7)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.13)14(±0.7)9.0(±0.5)7.711(±0.5)9(±0.25)11.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)-
オープン
取扱い終了
65810298RBM2222(H7)12.0(+0.2/-0.7)50(±0.5)84(±0.5)20.00(±0.13)43(±0.7)30.0(±0.5)25.937(±0.5)32(±0.25)38.10M22×1.5(JIS2級)28(0/-0.13)-
オープン
取扱い終了
65810307RBML55(H7)4.0(+0.2/-0.7)16(±0.5)27(±0.5)6.00(±0.13)14(±0.7)9.0(±0.5)7.711(±0.5)9(±0.25)11.11M5×0.8(JIS2級)8(0/-0.13)-
オープン
取扱い終了
65810325RBML88(H7)5.0(+0.2/-0.7)22(±0.5)36(±0.5)9.00(±0.13)17(±0.7)12.5(±0.5)10.416(±0.5)14(±0.25)15.88M8×1.25(JIS2級)12(0/-0.13)-
オープン
取扱い終了
65810422RBM2020(H7)10.0(+0.2/-0.7)46(±0.5)77(±0.5)18.00(±0.13)40(±0.7)27.5(±0.5)-34(±0.5)30(±0.25)-M20×1.525(0/-0.13)めねじ
オープン
取扱い終了
65810438RBML1414(H7)8.0(+0.2/-0.7)34(±0.5)57(±0.5)13.50(±0.13)27(±0.7)20.0(±0.5)-25(±0.5)22(±0.25)-M14×2.019(0/-0.13)めねじ
オープン
取扱い終了
65810456RBML1818(H7)10.0(+0.2/-0.7)42(±0.5)71(±0.5)16.50(±0.13)36(±0.7)25.0(±0.5)-31(±0.5)27(±0.25)-M18×1.523(0/-0.13)めねじ
オープン
取扱い終了
65810465RBML2020(H7)10.0(+0.2/-0.7)46(±0.5)77(±0.5)18.00(±0.13)40(±0.7)27.5(±0.5)-34(±0.5)30(±0.25)-M20×1.525(0/-0.13)めねじ
オープン
取扱い終了
65810474RBML2222(H7)12.0(+0.2/-0.7)50(±0.5)84(±0.5)20.00(±0.13)43(±0.7)30.0(±0.5)-37(±0.5)32(±0.25)-M22×1.528(0/-0.13)めねじ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 車両用スタビライザーリンクの補修用に

調整式スタビライザーリンクのロッドエンドベアリングがヘタってしまったために購入。スタビリンクメーカーに問い合わせましたが使用部品部番について回答が得られなかったので自力で探しました。おそらく同じものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする