MTR
PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ
ねじ
めねじ
タイプ
PR
材質(ボール)
軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)
銅合金
材質(ボディ)
炭素鋼(亜鉛めっき)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(Φmm)
寸法P(Φmm)
寸法TH(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810368
PRL3
3(H7)
3.0(+0.2/-0.7)
12±0.5
21±0.5
4.50±0.13
10±0.7
6.5±0.5
8.0±0.5
M3×0.5
6(0/-0.13)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65810352
PR22
22(H7)
12.0(+0.2/-0.7)
50±0.5
84±0.5
20.00±0.13
43±0.7
30.0±0.5
37.0±0.5
M22×1.5
28(0/-0.13)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方