ラグ板

ラグ板 - サトーパーツラグ板 - サトーパーツ
種類その他パネル取付方式ネジ止め材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500端子金具はんだ付け用端子RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812084L-590-1P1セット(100個)1
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812093L-590-2P1セット(50個)2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812102L-590-3P1セット(50個)3
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812118L-590-4P1セット(50個)4
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
65812127L-590-5P1セット(50個)5
オープン
8,788
9,667(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812136L-590-6P1セット(50個)6
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする