曜日別特売

ネジ式端子台

ネジ式端子台 - サトーパーツネジ式端子台 - サトーパーツネジ式端子台 - サトーパーツネジ式端子台 - サトーパーツネジ式端子台 - サトーパーツネジ式端子台 - サトーパーツネジ式端子台 - サトーパーツネジ式端子台 - サトーパーツ
(1件のレビュー)
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
注意
※規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。※電線を接続せずに端子ネジを締めつける場合は、0.※~0.※N・mのトルクで締めつけてください。 ※ネジ締めにインパクトドライバーを使用するとネジ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 ※電線接続の際は強く締めすぎるとネジ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812188ML-1-5P5P(カバー)1.0
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
84410542ML-1-6P6P(カバー)1.0
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65812197ML-1-7P7P(カバー)1.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
65812206ML-1-8P8P(カバー)1.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65812215ML-1-9P9P(カバー)1.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
65812224ML-1-10P10P(カバー)1.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65812233ML-1-11P11P(カバー)1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812242ML-1-12P12P(カバー)1.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
65812258ML-1-13P13P(カバー)1.5
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812267ML-1-14P14P(カバー)1.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
65812276ML-1-15P15P(カバー)1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65812285ML-1-16P16P(カバー)1.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
65812294ML-1-17P17P(カバー)1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812303ML-1-18P18P(カバー)1.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65812215
2018-07-24
用途: 試験装置の配線
ジェーシーボトリング株式会社製造業

大電流を必要としない場所のためコンパクトで使いやすかった印象です。但し、コンパクトなためか最初に納入された部品はプラスチックの部分(ねじを通す穴が真ん中から)が割れており、交換して頂きました。透明のカバーを外さないとわからないので手に入れたらすぐに点検をお勧めします。又、モノタロウでの注文としては納期がかかったなとの印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする