曜日別特売

スクリューレス端子台

スクリューレス端子台 - サトーパーツスクリューレス端子台 - サトーパーツ
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
注意
※ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。※規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
極数
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813728SL-4000-ASH-2PGY22.818.612P24.6134.61
オープン
899
989(税込)
38日以内出荷
返品不可
65813755SL-4000-ASH-5PGY34.2420.045P36.0446.04
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65813764SL-4000-ASH-8PGY45.6731.478P47.4757.47
オープン
2,598
2,858(税込)
38日以内出荷
返品不可
65813782SL-4000-ASH-12PGY60.9146.7112P62.7172.71
オープン
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
47616888SL-4000-ASH-3PGY26.6212.423P28.4238.42
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
47616897SL-4000-ASH-4PGY30.4316.234P32.2342.23
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
47616906SL-4000-ASH-10PGY53.2939.0910P55.0965.09
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
65813737SL-4000-ASH-3PGY26.6212.423P28.4238.42
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65813746SL-4000-ASH-4PGY30.4316.234P32.2342.23
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65813773SL-4000-ASH-10PGY53.2939.0910P55.0965.09
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65813737SL-4000-ASH-3PGY47616888SL-4000-ASH-3PGYSL-4000-ASH-3PGY スクリューレス端子台 サトーパーツ 47616888スクリューレス端子台サトーパーツ1個
1,198
欠品中
税込1,318
注文コードが変更になりました
65813746SL-4000-ASH-4PGY47616897SL-4000-ASH-4PGYSL-4000-ASH-4PGY スクリューレス端子台 サトーパーツ 47616897スクリューレス端子台サトーパーツ1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
65813773SL-4000-ASH-10PGY47616906SL-4000-ASH-10PGYSL-4000-ASH-10PGY スクリューレス端子台 サトーパーツ 47616906スクリューレス端子台サトーパーツ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする