曜日別特売

サニーフーズHACCPブラシ

サニーフーズHACCPブラシ - アズワンサニーフーズHACCPブラシ - アズワンサニーフーズHACCPブラシ - アズワンサニーフーズHACCPブラシ - アズワン

耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。

種別ショートハンドル材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP材質(柄部)ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)55×125耐熱温度(℃)120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65817368
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
65817377
2,700
2,690
2,959(税込)
当日出荷
65817386
2,700
2,690
2,959(税込)
12日以内出荷
65817395
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
65817404
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする