高砂
ニューボトルブラシヘッド
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
材質(毛)
ポリエステル
材質(本体)
PP
対応
HACCP
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※ハンドルは「アルミハンドル2-2267-01~05」よりお選びください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65817788
ホワイト
ホワイト
Φ70×190
3-3485-01
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817797
レッド
レッド
Φ70×190
3-3485-02
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817806
イエロー
イエロー
Φ70×190
3-3485-03
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817815
グリーン
グリーン
Φ70×190
3-3485-04
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817824
ブルー
ブルー
Φ70×190
3-3485-05
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817833
ホワイト
ホワイト
Φ70×190
3-3616-01
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65817842
レッド
レッド
Φ70×190
3-3616-02
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817858
イエロー
イエロー
Φ80×195
3-3616-03
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817867
グリーン
グリーン
Φ70×190
3-3616-04
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65817876
ブルー
ブルー
Φ70×190
3-3616-05
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください