曜日別特売

デッキブラシヘッド

デッキブラシヘッド - 高砂
(1件のレビュー)

頑固な汚れからタイルの目地に詰まった汚れまでしっかり落とします。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。

寸法(mm)190×80×80線径(Φmm)0.5対応HACCP耐熱温度(℃)120内容量1個
注意
※ハンドルは「アルミハンドル(2-2267-01~05)」よりお選びください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65817937ホワイトホワイト
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
65817946レッドレッド
3,200
取扱い終了
代替品有
65817955イエローイエロー
3,200
取扱い終了
代替品有
65817964グリーングリーン
3,200
取扱い終了
代替品有
65817973ブルーブルー
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65817937ホワイト8061576554406ホワイト デッキブラシヘッド 544シリーズ 高砂 80615765デッキブラシヘッド 544シリーズ高砂1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65817946レッド8061577454407レッド デッキブラシヘッド 544シリーズ 高砂 80615774デッキブラシヘッド 544シリーズ高砂1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65817955イエロー8061579054408イエロー デッキブラシヘッド 544シリーズ 高砂 80615790デッキブラシヘッド 544シリーズ高砂1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65817964グリーン8061579954409グリーン デッキブラシヘッド 544シリーズ 高砂 80615799デッキブラシヘッド 544シリーズ高砂1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65817973ブルー8061580854410ブルー デッキブラシヘッド 544シリーズ 高砂 80615808デッキブラシヘッド 544シリーズ高砂1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65817973
2020-10-20
用途: 床の清掃
株式会社卸売・小売業

力を入れてもブレずにしっかりと洗えます。じゅなうぶで汚れにくいので助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする