環境に配慮した省エネ設計。
TEC値1.1kWhの低消費電力量を実現。
スリープモード時0.9W実現。
エコプリント状況の見える化。
バイオマスプラスチックをパーツに採用。
製品出荷時の梱包材(スペーサー)を廃止。
トナー節約機能で使用目的に応じたコストの節減が可能。
印刷速度【片面印刷時】(A4ヨコ)カラー25:枚/分、モノクロ:25枚/分、(A3)カラー:15枚/分、モノクロ:15枚/分
【両面印刷時】(A4ヨコ)カラー:20ページ/分、モノクロ:20ページ/分、(A3)カラー:10ページ/分、モノクロ:10ページ/分
用紙サイズ【標準トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、11×17インチ、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅210~297 mm×長さ148~432 mm)、【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、A6 、B6 、11×17インチ、リーガル、レター、はがき 、往復はがき 、長形3号 、洋長形3号 、洋形2号 、洋形4号 、ユーザー定義用紙(幅75~297 mm×長さ98~1200 mm)、長尺紙1(297×900 mm)、長尺紙2(297×1200 mm)、【両面印刷】A3、B4、A4、B5、A5、11×17インチ、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅210~297 mm×長さ148~432 mm)、【像欠け幅】先端/後端/左右端:4.1 mmプリント方式レーザーゼログラフィー仕様(ファーストプリント時間)A4ヨコ:カラー9.9秒、モノクロ8.3秒質量(kg)55形式デスクトップシリーズDocuPrint電源AC100V±10%、15A、50/60Hz共用対応OSWindows 10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows 8.1 (32ビット)、Windows 8.1 (64ビット)、Windows 8 (32ビット)、Windows 8 (64ビット)、Windows 7 (32ビット)、Windows 7 (64ビット)、Windows Vista (32ビット)、Windows Vista (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)、Windows Server 2012 R2 (64ビット)、Windows Server 2012 (64ビット)、Windows Server 2008 R2 (64ビット)、Windows Server 2008 (32ビット)、Windows Server 2008 (64ビット)、Windows Server 2003 (32ビット)、Windows Server 2003 (64ビット)、macOS 10.12 Sierra、OS X 10.11 El Capitan、OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.8 Mountain Lion、Mac OS X 10.7 Lion、Mac OS X 10.6 Snow Leopard、Mac OS X 10.5 Leopard外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.5×538×406騒音値(dB)稼働時:(本体のみ)6.9、52.0、レディー時:(本体のみ)4.3、25.0機能(ページ記述言語)ART EX(エミュレーション)ART IV、 ESC/P 、 TIFF、 PDF、 XPS、 DocuWorks文書(XDW)、 BMLinkS最大消費電力(W)最大:1118、スリープモード時:0.9、平均:レディー時75、稼動時カラー550、モノクロ500インターフェースEthernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB 2.0(Hi-Speed)メモリー容量256 MB(最大1.25 GB)解像度1200×1200dpi、600dpi多値使用環境(使用時)温度:10~32℃ 湿度:15~85 %(結露による障害は除く)、(非使用時)温度:-10~40℃ 湿度:5~85 %(結露による障害は除く)ウォームアップ時間15秒以下(室温23℃)(スリープモード時は12秒以下)坪量(g/m2)【標準トレイ】60~216、【手差しトレイ】60~216、【両面印刷】60~105使用CPUPowerPC 667 MHzフォント日本語2書体(平成明朝体 W3、平成角ゴシック体 W5)、欧文21書体、OCR-Bフォント 、バーコードフォント給紙容量【標準トレイ】305枚、【手差しトレイ】190枚、【出力トレイ容量】250枚(フェイスダウン)トナー定着方式ヒートローラー(オイルレス)プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6、lpd、SMB、Port9100、IPP)、Novell NetWare(IPX/SPX)、BMLinkS表示色・階調各色256階調(1670万色)商品タイププリンター内容量1台