設定情報
販売価格(税別)¥2,858~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
笠井産業

【オーダー】塩ビ板 透明 (穴あけ加工可)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】塩ビ板 透明 (穴あけ加工可) (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性、耐燃性に加えて安定した機械的強度を有しています。
機械加工性、熱加工性の良さなど汎用樹脂として広い用途分野で対応出来ます。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード65871602 比重1.40 引張強度(MPa)66 曲げ強さ(MPa)85 荷重たわみ温度(℃)71 吸水率(%)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用途でご使用ください。
タップ穴、皿穴加工は板厚5mmのみとなります。
【切断処理】とは切断4面の処理方法になります。表裏の加工処理は行っておりません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65871602
2022-06-28
用途:
治具の作成
株式会社堀場テクノサービス 様 (サービス業)

仕上がり、制度は申分なし。
穴あけ加工が最大4点だが、追加料金でも可なのでもっと増やせるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1951:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする