ネオジウムマグネットシート 生地

ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムマグネットシート 生地 - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。

特性超強力材質アクリルゴム、希土類磁性粉末長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.8吸着力190g/平方センチメートル寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×100×0.8表面磁束密度(mT)120内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粘着性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65903818RMG-025
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
65903827RMG-026
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: 鉄板に使用
製造業

ネオジウムや超強力は同社従来品との比較
期待以下の使用感

対象商品 : 65903818
2026-01-19
用途: 鉄板への使用
製造業

製品不良では無いとの事ですが、ネオジウムとは思えないほど弱い磁力。

2026-01-19
用途: 鉄板に使用
製造業

ネオジウム、超強力はメーカーの他製品との比較表記で
使用感は超はおろか強力ともいえないレベル

対象商品 : 65903827
2025-06-02
用途: プラ容器に貼り付け
その他業種

高いだけあると実感しています、もう少し安価になると更に嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする