曜日別特売

ネオジウムロープマグネット 生地

ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)ネオジウムロープマグネット 生地 - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。

特性超強力材質アクリルゴム、希土類磁性粉末幅(mm)10厚さ(mm)0.8長さ(m)0.3吸着力190g/平方センチメートル表面磁束密度(mT)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粘着性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65903836RMG-027
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
65903845RMG-028
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65903845
2021-09-01
用途: 物の脱着時
小島プレス工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

仕様に書いてあるマグネットの吸着力がなく、すぐ取れてしまう。100均のマグネットのほうがまだ使える

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする