曜日別特売

強力 シリコーン除去スプレーPRO

強力 シリコーン除去スプレーPRO - WAKI(和気産業)強力 シリコーン除去スプレーPRO - WAKI(和気産業)強力 シリコーン除去スプレーPRO - WAKI(和気産業)強力 シリコーン除去スプレーPRO - WAKI(和気産業)強力 シリコーン除去スプレーPRO - WAKI(和気産業)強力 シリコーン除去スプレーPRO - WAKI(和気産業)
(6件のレビュー)

素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。

用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.11L危険物の性状非水溶性内容量1個(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65904116PRO-001
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シリコーン除去PROの使い方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65904116
2023-03-05
用途: 塗装作業前の
堺商運株式会社

塗装作業前に古いシリコンの除去に試しに使用しました。
思っていた以上にシリコンが取れました。
最後はラッカーで綺麗にして塗装下地が綺麗にのりました。
新しいシリコンには使っていませんが古いシリコンはそこそこ落とせる。

4が参考にしています
対象商品 : 65904116
2022-03-04
用途: シリコーンの不良撤去時に使用
オリエントハウス株式会社建設業・工事業

シリコーン以外の場所に吹き付けると、塗料などがはがれる可能性があります。
養生して使用すれば問題ないとおもいます。
メラミンスポンジなどでこすれば細かいのも取れやすい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 65904116
2020-11-19
用途: シリコーン除去

ヘラで先に大まかにとっておけば残りはこれでいけるよ

3が参考にしています
対象商品 : 65904116
2020-07-14
用途: ガラス板取外し作業時
サービス業

コーキングで固定されたガラス板を取外した後の残ったコーキング剤の除去で使用しました。
吹き付けて1分程待ってから樹脂製のヘラで除去しましたが、面白いほど簡単に取れました。
最後に布で拭きあげればキレイに除去できました。
値段は少し高いですが、個人的にはコスパはいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 65904116
2020-06-26
用途: シリコーン剥がし

シリコーンが乾いたら、剥がすのが大変ですが、スプレーを吹き掛けたら綺麗に剥がす事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 65904116
2018-10-20
用途: シリコン除去

効果には満足ですが値段が高くて量が少ないのが不満ですね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする