曜日別特売

電池バネ

電池バネ - WAKI(和気産業)電池バネ - WAKI(和気産業)電池バネ - WAKI(和気産業)電池バネ - WAKI(和気産業)電池バネ - WAKI(和気産業)電池バネ - WAKI(和気産業)電池バネ - WAKI(和気産業)電池バネ - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。

全11種類を絞り込む
外径(mm)
線径(mm)
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
材質
全長(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65906085SR-20311袋(2個)上外径:3、下外径:7ステンレス40.7
オープン
169
186(税込)
当日出荷
65906094SR-20321袋(2個)上外径:5、下外径:9ニッケルメッキ鋼線50.9
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
65906112SR-20341個上外径:6、下外径:17ステンレス60.7
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
65906128SR-20361個上外径:12、下外径:20ニッケルメッキ銅線181
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
65906137SR-20351個上外径:7、下外径:20ニッケルメッキ鋼線111
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
返品不可
65906146SR-7511個上外径:3.8、下外径:8.8ニッケルメッキ鋼線4.60.6
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
65906155SR-7521個上外径:6.8、下外径:18.8ニッケルメッキ鋼線14.51
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
65906164SR-7531個上外径:11.8、下外径:19ニッケルメッキ鋼線16.51
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
65906173SR-7541個上外径:10.9、下外径:27.7ニッケルメッキ鋼線141.2
オープン
119
131(税込)
翌々日出荷
返品不可
43334263SR-20331個上外径:5、下外径:15ニッケルメッキ鋼線70.9
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
65906103SR-20331袋(2個)上外径:5、下外径:15ニッケルメッキ鋼線70.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65906103SR-203343334263SR-2033SR-2033 電池バネ WAKI(和気産業) 43334263電池バネWAKI(和気産業)1個
169
税込186
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65906146
2021-06-01
用途: 内臓部品
有限会社桐原産業製造業

一個一個の袋詰めは一個一個取り出すのに不便です。
10っ子単位などのほうが当方h便利ですが。

対象商品 : 65906103
2018-09-05
用途: 電池の電極利用
建設業・工事業

温水洗浄便座のリモコンの電極バネが腐食して折れてしまいました。
そこで電池バネを探してたことろピッタリのサイズは無かったのですが、
形状の加工とはんだ付けで無事に動作するようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする