曜日別特売

防振ゴムロング

防振ゴムロング - WAKI(和気産業)防振ゴムロング - WAKI(和気産業)防振ゴムロング - WAKI(和気産業)防振ゴムロング - WAKI(和気産業)防振ゴムロング - WAKI(和気産業)防振ゴムロング - WAKI(和気産業)

振動防止や段差調整に。
寸法に若干の誤差が生じる場合があります。(±3%以内)接触面の素材によって色素が付着する場合があります。

材質天然ゴム系厚さ(mm)10長さ(m)1硬度60溝幅(mm)3溝深さ(mm)3耐熱温度(℃)-20~60間隔(mm)5内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65906417BGL-03300
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
65906392BGL-0150
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65906408BGL-02100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65906392BGL-0160810724BGL-01BGL-01 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 60810724防振ゴムロングWAKI(和気産業)1枚
849
税込934
注文コードが変更になりました
65906408BGL-0260810706BGL-02BGL-02 防振ゴムロング WAKI(和気産業) 60810706防振ゴムロングWAKI(和気産業)1枚
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする