WAKI(和気産業)
蛍光マグネットシート
鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。ハサミ・カッターで自由にカットできる。
材質
アクリル系樹脂・塩ビ系樹脂・蛍光顔料
厚さ(mm)
1
テープ幅(mm)
150
横(mm)
150
寸法縦(mm)
240
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65907433
AHW030
黄
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65907458
AHW032
赤
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65907442
AHW031
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください