曜日別特売

取替用ドアチェーン

取替用ドアチェーン - ガードロック取替用ドアチェーン - ガードロック取替用ドアチェーン - ガードロック
(1件のレビュー)

取替用 ドアチェーンです。
今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。(穴あけ不要)
ドライバーだけで交換できます。(自由にネジ位置が決められる
既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます。
賃貸マンションにも最適です! ドアチェーンの縦使用も可能。

材質本体:ステンレス製、ヘアーライン仕上げ、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、チェーン、チェーンホルダー:ステンレス製、色品は塗装もしくはメッキ仕上げ 、万能プレート、金具:鉄製、亜鉛メッキ仕上げ本体サイズ(mm)180×33チェーン長(mm)220ホルダー寸法(mm)15×93内容量1セット
注意
※・今お使いのドアチェーンのネジとネジの間を確認してください。
・取付ネジは4mmを付属しております。現在のネジが5mmの場合は、別途ご購入下さい。
・木製扉・枠の場合は、別途木ネジをご購入下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65911055No.580BK
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65911055
2018-03-08
用途: 取替用

現行品の同等品が見つかったので それを使用しました。この商品は比較的高級感があるので
それに見合ったところで使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする