曜日別特売

メッシュパネル専用 中間固定金具

メッシュパネル専用 中間固定金具 - WAKI(和気産業)

メッシュパネルを内側(細線)でボールに固定するときに使います。

材質スチール クロームメッキ長さ(mm)25.5高さ(mm)14(引っ掛け部分)板厚(mm)2下段高さ(mm)6.5(引っ掛け部分)内径(mm)21~26(横幅)上面幅(mm)6.5(引っ掛け部分)下面幅(mm)11.5(引っ掛け部分)内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65911493EMP097
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする