ペーパーマスカー

ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)ペーパーマスカー - WAKI(和気産業)

塗装時の飛散・タレにも大丈夫
建築塗装の養生保護
スプレー塗装時にも便利

材質テープ/和紙 シート/クラフト紙幅(mm)550長さ(m)35内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65917005CM-00755035
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする